318TV6000-CATENA DELTA VERTE 24B-3 C (1 1/2 T) DELTA VERTE
Catena a rulli serie europea Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:24B-3 C (1 1/2 T) DELTA VERTE
Rubix:170000000589379
Produttore:24B-3 (11/2 T) DELTA VERTE

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | bs 24b - 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 318TV6000-CATENA DELTA VERTE 24B-3 C (1 1/2 T) DELTA VERTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | bs 24b - 3 |
| Diametro rullo | 25,4 mm |
| Larghezza interna min. | 25,4 mm |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 32,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione