215TD7000-CATENA 16B-2 C (1 D) DELTA HR
Catena sedis europea serie BS doppia gamma delta®
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:215TD
Rubix:160000000477781
Produttore:215TD7B01A00




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 16b - 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 215TD7000-CATENA 16B-2 C (1 D) DELTA HR
Catena sedis serie Europea BS 16B-2 delta® in rif passo doppio 25,4 mm. scatola 215td di 5 metri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 16b - 2 |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Larghezza interna min. | 17,02 mm |
| Lunghezza della catena | 5000 m |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 20,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 694,23 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 846,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore