74000060005-M-CATENA LAMBDA RF06B-1 MAGLIA PIATTA 06B-1 C (3/8 S) LAMBDA

Catena BS Lambda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RF06B LAMBDA 1 RP (P=3/8'')
Rubix:999200400048217
Produttore:74000060005-M
EAN:8718472591699
74000060005-M-CATENA LAMBDA RF06B-1 MAGLIA PIATTA 06B-1 C (3/8 S) LAMBDA

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9525 mm
Profilosimplex (1)
Catena06b-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 74000060005-M-CATENA LAMBDA RF06B-1 MAGLIA PIATTA 06B-1 C (3/8 S) LAMBDA


La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9525 mm
Profilosimplex (1)
Catena06b-1
Diametro rullo6,35 mm
Larghezza interna min.5,72 mm
Lunghezza della catena5 m
Lunghezza del perno6,1 mm
Diametro del perno catena3,28 mm
Peso0,39 kg
Altezza della piastra8,2 mm
Spessore piastra1 mm
Forza di rottura min.8,9 kN
€ 92,14 IVA esclusa
/ Metro
€ 112,41 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore