CA3N08B-CATENA 08B-3 C (1/2 T) RECORD
Catena a rulli serie europea
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:08B-3 C (1/2 T) RECORD
Rubix:160000001561460
Produttore:CA3N08B


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | 08b-3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA3N08B-CATENA 08B-3 C (1/2 T) RECORD
Catena a rulli Sedis Record 08B-3C (1/2 T) triplex. Passo 12,7 mm, diametro rullo 8,51 mm, larghezza interna min 7,75 mm e UTS min 47,50 kN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | 08b-3 |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Larghezza interna min. | 7,75 mm |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 2,03 kg |
| Tipo di piastra | dritto |
| Altezza della piastra | 11,8 mm |
| Norma | ISO 606; BS 228; DIN 8187 |
| Forza di rottura min. | 47,5 kN |
| Serie | record® |
| Numero di file | 3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 125,83 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 153,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione