CA3N12B-CATENA 12B-3 C (3/4 T) RECORD

Catena a rulli serie europea

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Sedis:12B-3 C (3/4 T) RECORD
Rubix:160000001561468
Produttore:CA3N12B
CA3N12B-CATENA 12B-3 C (3/4 T) RECORD

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Catena12b-3 record (3/4')
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CA3N12B-CATENA 12B-3 C (3/4 T) RECORD


Catena a rulli Sedis Record 12B-3 (3/4") Triplex per applicazioni di trasmissione. Passo 19,05 mm, diametro rullo 12,07 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilotriplex (3)
Catena12b-3 record (3/4')
Diametro rullo12,07 mm
Larghezza interna min.11,68 mm
Materialeacciaio
Lunghezza del perno19,46 mm
Diametro del perno catena5,72 mm
Peso3,39 kg
Tipo di piastradritto
Altezza della piastra16,1 mm
NormaISO 606; BS228; DIN 8187
Forza di rottura min.86,7 kN
Serierecord® serie europea
Numero di file3
206,07 IVA esclusa
/ 5 Metri
251,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione