207N7000-CATENA 08B-2 C (1/2 D) ALPHA
Catena sedis serie Europea BS doppia gamma alpha premium
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:207N
Rubix:160000000477596
Produttore:207N7B01A00
EAN:3661207000384




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 08b - 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 207N7000-CATENA 08B-2 C (1/2 D) ALPHA
Catena sedis serie Europea BS 08B-2 alpha premium in rif passo doppio 12,7 mm. scatola 207n di 5 metri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 08b - 2 |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Larghezza interna min. | 7,75 mm |
| Lunghezza della catena | 5000 m |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 11,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 135,40 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 165,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore