2760160005-M-CONVEYOR CHAIN RF16B-1 DWG CR112,1113-E H=24MM
RF16B-1 RP (P=1''), IN BASE AL DISEGNO CR112.1113-E H=24mm
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RF16B-1 DWG CR112,1113-E H=24mm
Rubix:999240903000303
Produttore:2760160005-M
EAN:8718472133998



Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 16b-1 |
Dettagli del prodotto : 2760160005-M-CONVEYOR CHAIN RF16B-1 DWG CR112,1113-E H=24MM
La catena Tsubaki BS Attachment si basa sulla catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS, la catena più avanzata sul mercato europeo, e viene assemblata con accessori per il trasporto. Per questa serie di catene è disponibile un'ampia gamma di accessori standard e speciali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 17300 g |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 16b-1 |
| Lunghezza della catena | 5000 mm |
| Peso | 3,44 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,98 IVA esclusa
/ Metro
€ 90,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione