3NAC7000-CAT. DELTA TITANIUM 06B-1 C (3/8 S) TITANIUM
Catena sedis serie Europea BS semplice gamma delta® al titanio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:3NAC
Rubix:160000000477743
Produttore:3NAC7B01A00




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 06b - 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3NAC7000-CAT. DELTA TITANIUM 06B-1 C (3/8 S) TITANIUM
Catena sedis serie Europea BS 06 B-1 delta® al titanio in rif passo semplice 9,525 mm. scatola 3nac di 5 metri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 06b - 1 |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
| Larghezza interna min. | 5,77 mm |
| Lunghezza della catena | 5000 m |
| Materiale | acciaio |
| Tipo di piastra | dritto |
| Altezza della piastra | 8,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 118,37 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 144,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore