Riferimenti
Regina:347/000
Rubix:160000000476357


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | 16b-3 |
Dettagli del prodotto : 347/000-CATENA 16B-3 (1 T) 347 C
CATENA
CATENA 347
Punti di forza
Fabbricate secondo le norme ISO/R 606-1982. Queste catene sono generalmente chiamate semplicemente “ISO”, “British Standard (BS)” o “DIN”. La maggior parte delle macchine fabbricate in Europa utilizza questa serie di catene per la trasmissione di potenza. Le applicazioni vanno da 0,1 KW a 1.000 KW, con 500 a 5.000 r.p.m. per il pignone, fino a 8.000 r.p.m. in applicazioni speciali.
Applicazioni
TRASMISSIONE DI POTENZA
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 8200 g |
|---|---|
| Passo della catena | 25,4 mm |
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | 16b-3 |
| Lunghezza della catena | 5029,2 m |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 760,26 IVA esclusa
/ 5,029 Metri
€ 927,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore