Riferimenti
Sedis:06B-1 C (3/8 S) DELTA HR
Rubix:999190800563166
Produttore:3ND7000




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 06b - 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 3ND7000-CATENA 06B-1 C (3/8 S) DELTA HR
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 06b - 1 |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
| Larghezza interna min. | 5,77 mm |
| Materiale | acciaio |
| Tipo di piastra | dritto |
| Altezza della piastra | 8,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 97,66 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 119,15 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione