C08B2SPL-MTR / 886832 - CATENA PIASTRA DIRITTA 08B-2 C (1/2 D) PD ML

Le catene doppie

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:C08B2SPL-MTR
Rubix:999210211026769
Produttore:886832
EAN:3660338402197
C08B2SPL-MTR / 886832 - CATENA PIASTRA DIRITTA 08B-2 C (1/2 D) PD ML

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Catena08b-2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : C08B2SPL-MTR / 886832 - CATENA PIASTRA DIRITTA 08B-2 C (1/2 D) PD ML


Le catene doppie
Straight sided chain 08B (12.7mm) Duplex, supplied in 5mtr lengths (boxed)

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profiloduplex (2)
Catena08b-2
Diametro rullo8,51 mm
Larghezza interna min.7,75 mm
Lunghezza della catena5000 m
Lunghezza del perno32,4 mm
Diametro del perno catena4,45 mm
Tipo di piastradritto
Altezza della piastra12,2 mm
Spessore piastra1,65 mm
Forza di rottura min.31,1 kN
63,28 IVA esclusa
/ 5 Metri
77,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione