213NAC7000-CAT. DELTA TITANIUM 12B-2 C (3/4 D) TITANIUM
Sedis catena europea BS serie doppia gamma delta® al titanio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:213NAC
Rubix:160000000477751
Produttore:213NAC7B01A00




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 12b - 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 213NAC7000-CAT. DELTA TITANIUM 12B-2 C (3/4 D) TITANIUM
Catena sedis serie Europea BS 12B-2 delta® al titanio in rif passo doppio 19,05 mm. scatola 213nac di 5 metri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 12b - 2 |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Larghezza interna min. | 11,68 mm |
| Lunghezza della catena | 5000 m |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 16,2 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 350,03 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 427,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione