0231083000-M-CATENA INOX RS08B-3 SS TRIPLA SS08B-3 C (1/2 T) INOX

Catena BS SS

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS08B SS 3 RP (P=1/2'')
Rubix:999200400047981
Produttore:0231083000-M
EAN:8718472264296
0231083000-M-CATENA INOX RS08B-3 SS TRIPLA SS08B-3 C (1/2 T) INOX

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Catena08b-3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0231083000-M-CATENA INOX RS08B-3 SS TRIPLA SS08B-3 C (1/2 T) INOX


Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilotriplex (3)
Catena08b-3
Diametro rullo8,51 mm
Larghezza interna min.7,75 mm
Materialesus304 (clip sus301)
Lunghezza del perno48,6 mm
Diametro del perno catena4,45 mm
Peso2 kg
Tipo di piastrastandard
Altezza della piastra11,8 mm
Spessore piastra1,5 mm
NormaBS/DIN; JIS 08B; ISO 'B' (ISO-B TEILUNG)
Forza di rottura min.9,5 kN
Seriers08b
Numero di file3
€ 222,35 IVA esclusa
/ Metro
€ 271,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione