Riferimenti
SKF:PHC 12B-1X5MTR
Rubix:160000000482154
EAN:7316572614143






Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 12b-1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : CATENE PHC 12B-1X5MTR
Disponibili in trefoli singoli o multipli, le dimensioni del passo sono disponibili da 6,35 mm a 114,3 mm (da 1/4 di pollice a 4-1/2 di pollice) come standard.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6 017 g |
|---|---|
| Passo della catena | 19,05 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 12b-1 |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Larghezza interna min. | 11,68 mm |
| Lunghezza della catena | 5000 mm |
| Diametro del perno catena | 5,72 mm |
| Altezza della piastra | 16 mm |
| Spessore piastra | 1,85 mm |
| Forza di rottura min. | 29 kN |
| Codice doganale | 73151190 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 109,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione