7NNE7000-CATENA PIASTRA DIRITTA 08B-1 C (1/2 S) PD ALPHA
Catena
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:7NNE7000
Rubix:999200817032254




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 08b - 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 7NNE7000-CATENA PIASTRA DIRITTA 08B-1 C (1/2 S) PD ALPHA
Catena a rulli Sedis ALPHA Premium BS 08B-1 con piastra diritta. Passo 12,7 mm, profilo simplex in acciaio per il trasporto prodotti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 08b - 1 |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Larghezza interna min. | 7,75 mm |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 0,72 kg |
| Tipo di piastra | dritto |
| Altezza della piastra | 11,8 mm |
| Spessore piastra | 1,5 mm |
| Norma | ISO 606 |
| Forza di rottura min. | 13,3 kN |
| Serie | alpha premium |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 65,80 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 80,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore