24B1-MTR / 886788 - CATENA 24B-1 C (1 1/2 S) ML

Le catene semplici - Scatola da 5 m

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:24B1-MTR
Rubix:999210211026725
Produttore:886788
EAN:3660338401756
24B1-MTR / 886788 - CATENA 24B-1 C (1 1/2 S) ML
Riepilogo info tecniche
Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Catena24b-1
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 24B1-MTR / 886788 - CATENA 24B-1 C (1 1/2 S) ML


Le catene semplici - Scatola da 5 m
CHAIN PITCH 38,10 SINGLE - MTR 24B1

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena38,1 mm
Profilosimplex (1)
Catena24b-1
Diametro rullo25,4 mm
Larghezza interna min.25,4 mm
Lunghezza della catena2500 m
Lunghezza del perno57,7 mm
Diametro del perno catena14,63 mm
Tipo di piastrastandard
Altezza della piastra33 mm
Spessore piastra6 mm
Forza di rottura min.160 kN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
118,45 IVA esclusa
/ 2,5 Metri
144,51 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore