Riferimenti
Sedis:24B-1 ALPHA
Rubix:160000000477591
EAN:3661207000575




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 24b - 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 18T7000-CATENA 24B-1 C (1 1/2 S) ALPHA
Applicazioni
Trasmissione ad alta potenza
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 24b - 1 |
| Diametro rullo | 25,4 mm |
| Larghezza interna min. | 25,4 mm |
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza del perno | 53,1 mm |
| Diametro del perno catena | 14,63 mm |
| Altezza della piastra | 32,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 473,11 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 577,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore