0232102000-M-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS10B NP 2 RP (P=5/8)-M

RS10B-NP-2 Catena a rulli Tsubaki BS per ambienti corrosivi

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RS10B NP 2 RP (P=5/8'')
Rubix:999200400048047
Produttore:0232102000-M
EAN:8718472018295

Dettagli del prodotto : 0232102000-M-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS10B NP 2 RP (P=5/8)-M


La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1,85 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
95,29 IVA esclusa
/ Metro
116,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione