0232120000-M-CATENA NICHELATA RS12B-1 NP 12B-1 C (3/4 S) NICHELATA

Catena BS NP

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS12B NP 1 RP (P=3/4'')
Rubix:999200400048055
Produttore:0232120000-M
EAN:8718472018448
0232120000-M-CATENA NICHELATA RS12B-1 NP 12B-1 C (3/4 S) NICHELATA

Riepilogo info tecniche

Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Catena12b-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0232120000-M-CATENA NICHELATA RS12B-1 NP 12B-1 C (3/4 S) NICHELATA


La catena BS NP è una catena Tsubaki BS placcata in nichel. La catena NP ha una leggera resistenza alla corrosione e un aspetto attraente. La catena NP è adatta a condizioni esterne esposte all'acqua. Il carico massimo ammissibile è ridotto del 15% rispetto alla corrispondente catena BS, quindi è bene tenerne conto nella scelta della catena. La temperatura di esercizio è compresa tra: -10°C a +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena19,05 mm
Profilosimplex (1)
Catena12b-1
Diametro rullo12,07 mm
Larghezza interna min.11,68 mm
Materialenichelata
Lunghezza del perno24,8 mm
Diametro del perno catena5,72 mm
Peso1,25 kg
Altezza della piastra16,1 mm
Spessore piastra1,8 mm
NormaISO 606; BS/DIN
Forza di rottura min.28,9 kN
Seriebs np
Numero di file1
€ 53,26 IVA esclusa
/ Metro
€ 64,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione