891095 / 16B-2 MTR CATENA IN BOBINA 25 MT 16B-2 C25 (1 D) ML

Le catene duplex - Bobina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:16B2-25M
Rubix:999220628041780
EAN:3660338437519
891095 / 16B-2 MTR CATENA IN BOBINA 25 MT 16B-2 C25 (1 D) ML

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Catena16b-2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 891095 / 16B-2 MTR CATENA IN BOBINA 25 MT 16B-2 C25 (1 D) ML


Le catene semplici - Bobina
16B2 Duplex BS Roller Chain 25MTR Reel

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Catena16b-2
Diametro rullo15,88 mm
Larghezza interna min.17,02 mm
Lunghezza della catena25000 m
Lunghezza del perno68,6 mm
Diametro del perno catena8,28 mm
Tipo di piastrastandard
Altezza della piastra20,9 mm
Spessore piastra3,24 mm
Forza di rottura min.106 kN
848,00 IVA esclusa
/ 25 Metri
1034,56 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore