Riferimenti
Chiaravalli:70238007
Rubix:160000001427781
Produttore:70238007
EAN:8054652109521

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | 24b-2 |
Dettagli del prodotto : 70238007-CATENA QRC 1 1/2-24B2 DOPPIA CATENA
Catena
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 13500 g |
|---|---|
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | 24b-2 |
| Lunghezza della catena | 1000 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 91,01 IVA esclusa
/ Metro
€ 111,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione