06B-2 C50/884963 - CATENA BOBINA 50 MT 06B-2 C50 (3/8 D) ML

Le catene duplex - Bobina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:06B2-50M
Rubix:999210211026782
Produttore:884963
EAN:3660338382734
06B-2 C50/884963 - CATENA BOBINA 50 MT 06B-2 C50 (3/8 D) ML
Riepilogo info tecniche
Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Catena06b-2
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 06B-2 C50/884963 - CATENA BOBINA 50 MT 06B-2 C50 (3/8 D) ML


Le catene semplici - Bobina
06B2 - BS Duplex Roller Chain - Reel- Carbon Steel - DIN 8187-ISO 606 Standard - Plates core-treated HRC 42 to 46

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profiloduplex (2)
Catena06b-2
Diametro rullo6,35 mm
Larghezza interna min.5,72 mm
Lunghezza della catena50000 m
Lunghezza del perno23,8 mm
Diametro del perno catena3,28 mm
Tipo di piastrastandard
Altezza della piastra8,2 mm
Spessore piastra1 mm
Forza di rottura min.16,9 kN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
419,50 IVA esclusa
/ 50 Metri
511,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore