Riferimenti
Regina:147/000
Rubix:160000000476333




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 16b-1 |
Dettagli del prodotto : 147/000-CATENA 16B-1 (1 S) 147 C
CATENA 147
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 16b-1 |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Lunghezza della catena | 5029,2 m |
| Forza di rottura min. | 60 kN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 195,69 IVA esclusa
/ 5,03 Metri
€ 238,74 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione