72710100001-M-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO BS-DIN WINNER RS10B 1 (P=5/8) (RP)-M

Catena a rulli standard BS GT4 Winner

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:Winner RS10B 1 (P=5/8'') (RP)
Rubix:160000001671558
Produttore:72710100001
EAN:8718472229165
72710100001-M-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO BS-DIN WINNER RS10B 1 (P=5/8) (RP)-M
Riepilogo info tecniche
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Catena10b-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 72710100001-M-CATENA DI TRASMISSIONE IN ACCIAIO AL CARBONIO BS-DIN WINNER RS10B 1 (P=5/8) (RP)-M


La catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS è la catena più avanzata del mercato europeo. Il prodotto è disponibile nelle dimensioni della catena da RF06B fino a RS48B*. Le esecuzioni simplex, duplex e triplex sono a vostra disposizione.
Tsubaki GT4 Winner è arricchita dai seguenti vantaggi:
- Boccola Lube Groove per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La boccola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS16B a RS24B.
- Boccola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la boccola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
- Il design del perno ad affondamento centrale facilita lo smontaggio della catena e le marcature sulla testa del rivetto identificano la rotazione del perno.
*Bussola arricciata RS06B; RS56B/RS72B su richiesta.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Catena10b-1
Diametro rullo10,16 mm
Larghezza interna min.9,65 mm
Diametro del perno catena2,08 mm
Peso0,948 kg
Altezza della piastra16,1 mm
Forza di rottura min.23 kN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
21,14 IVA esclusa
/ Metro
25,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione