CATENA 10B-3 (5/8 T) C DELTA VERTE
Catena a rulli serie europea Sedis
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:10B-3 (5/8 T) C DELTA VERTE
Rubix:160000000477833
Produttore:10B-3 (5/8 T) DELTA VERTE

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | bs 10b - 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : CATENA 10B-3 (5/8 T) C DELTA VERTE
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | bs 10b - 3 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Larghezza interna min. | 9,65 mm |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 13,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione