222T7000-CATENA 32B-2 C (2 D) ALPHA
Catena sedis serie Europea BS doppia gamma alpha premium
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:222T
Rubix:160000000477603
Produttore:Q222T7000A00
EAN:3661207000612




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 50,8 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 32b - 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 222T7000-CATENA 32B-2 C (2 D) ALPHA
Catena sedis serie Europea BS 32B-2 alpha premium in rif passo doppio 50,8 mm. 222t lunghezza di 5,029 m.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 50,8 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 32b - 2 |
| Diametro rullo | 29,21 mm |
| Larghezza interna min. | 30,99 mm |
| Lunghezza della catena | 5029 m |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 42,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1583,34 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 1931,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione