CA2N28B-CATENA 28B-2 C (1 3/4 D) RECORD
Catena a rulli serie europea
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:28B-2 C (1 3/4 D) RECORD
Rubix:160000001561450
Produttore:CA2N28B


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 44,45 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 28b - 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA2N28B-CATENA 28B-2 C (1 3/4 D) RECORD
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 44,45 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 28b - 2 |
| Diametro rullo | 27,94 mm |
| Larghezza interna min. | 30,99 mm |
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza del perno | 59,56 mm |
| Diametro del perno catena | 15,9 mm |
| Peso | 18,8 kg |
| Altezza della piastra | 37 mm |
| Spessore piastra | 7,4 mm |
| Norma | ISO 606; BS 228; DIN 8187 |
| Forza di rottura min. | 360 kN |
| Serie | record® |
| Numero di file | 2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 963,79 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 1175,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione