211NAC7000-CAT. DELTA TITANIUM 10B-2 C (5/8 D) TITANIUM
Sedis catena europea BS serie doppia gamma delta® al titanio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:211NAC
Rubix:160000000477750
Produttore:211NAC7B01A00




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 10b - 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 211NAC7000-CAT. DELTA TITANIUM 10B-2 C (5/8 D) TITANIUM
Catena sedis serie Europea BS 10B-2 delta® al titanio in rif passo doppio 15,875 mm. scatola 211nac di 5 metri.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 10b - 2 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Larghezza interna min. | 9,65 mm |
| Lunghezza della catena | 5000 m |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 13,7 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 312,87 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 381,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore