06B3-MTR / 886790 - CATENA 06B-3 C (3/8 T) ML

Catena a rulli BS Triplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:06B3-MTR
Rubix:999210211026727
Produttore:886790
EAN:3660338401770
06B3-MTR / 886790 - CATENA 06B-3 C (3/8 T) ML

Riepilogo info tecniche

Passo della catena9,525 mm
Profilotriplex (3)
Catena06b-3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 06B3-MTR / 886790 - CATENA 06B-3 C (3/8 T) ML


Le nostre catene sono conformi allo standard europeo (DIN 8187-ISO 606) che descrive le caratteristiche dimensionali. Sono progettati per i requisiti più comuni. Queste catene sono in acciaio al carbonio. Le flange sono trattate nel nucleo (da 42 a 46 HRC), le coppiglie sono carbonitrurate.
CHAIN PITCH 9,52 TRIPLE - MTR 06B3

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena9,525 mm
Profilotriplex (3)
Catena06b-3
Diametro rullo6,35 mm
Larghezza interna min.5,72 mm
Lunghezza della catena5000 m
Materialeacciaio
Lunghezza del perno34 mm
Diametro del perno catena3,28 mm
Tipo di piastrastandard
Altezza della piastra8,2 mm
Spessore piastra1 mm
Forza di rottura min.24,9 kN
67,63 IVA esclusa
/ 5 Metri
82,50 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore