886830 / 081 MTR CATENA 081 C (1/2X1/8 S) ML

Le catene semplici - Scatola da 5 m

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:081-MTR
Rubix:999210211026767
Produttore:886830
EAN:3660338402173
886830 / 081 MTR CATENA 081 C (1/2X1/8 S) ML

Riepilogo info tecniche

Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Catena081-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 886830 / 081 MTR CATENA 081 C (1/2X1/8 S) ML


Le catene semplici - Scatola da 5 m
CHAIN PITCH 12,7 SINGLE - MTR 081-1

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena12,7 mm
Profilosimplex (1)
Catena081-1
Diametro rullo7,75 mm
Larghezza interna min.3,3 mm
Lunghezza della catena5000 mm
Diametro del perno catena3,66 mm
29,89 IVA esclusa
/ 5 Metri
36,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione