11NNE7000-CATENA PIASTRA DIRITTA 10B-1 C (5/8 S) PD ALPHA
Catena
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:10B-1 C (5/8 S) PD ALPHA
Rubix:999200817032255
Produttore:11NNE7000


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 10b - 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11NNE7000-CATENA PIASTRA DIRITTA 10B-1 C (5/8 S) PD ALPHA
Catena Sedis 10B-1 C (5/8 S) PD ALPHA a piastra dritta, profilo Simplex. Conforme ISO 606: passo 15,875 mm, 10,16 mm rullo e peso 0,96 kg/m.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 15,875 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 10b - 1 |
| Diametro rullo | 10,16 mm |
| Larghezza interna min. | 9,65 mm |
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza del perno | 22,2 mm |
| Diametro del perno catena | 5,08 mm |
| Peso | 0,96 kg |
| Tipo di piastra | dritto |
| Altezza della piastra | 13,7 mm |
| Spessore piastra | 1,5 mm |
| Norma | ISO 606 |
| Forza di rottura min. | 22,2 kN |
| Serie | bs europea |
| Numero di file | 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,45 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 105,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore