70235200000-M-CATENA NEPTUNE RS20B-1 20B-1 C (1 1/4 S) NEPTUNE

BS Catena di Nettuno

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:RS20B NEPTUNE 1 RP (P=1-1/4'')
Rubix:999200400048113
Produttore:70235200000-M
EAN:8718472783360
70235200000-M-CATENA NEPTUNE RS20B-1 20B-1 C (1 1/4 S) NEPTUNE

Riepilogo info tecniche

Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Catena20b-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 70235200000-M-CATENA NEPTUNE RS20B-1 20B-1 C (1 1/4 S) NEPTUNE


La catena BS Neptune™ è una catena Tsubaki BS sottoposta a uno speciale trattamento superficiale. Le piastre delle maglie, le boccole e i perni dei cuscinetti sono stati sottoposti a uno speciale strato a due fasi per garantire la massima protezione dalle condizioni operative o ambientali. (I fermi a molla sono SUS301). I rulli Neptune™ hanno uno speciale rivestimento progettato per resistere alle condizioni corrosive e al severo contatto dinamico tra rullo e pignone. Questa catena è adatta per l'uso in applicazioni soggette a pulizia acalina e in ambienti esposti ad acqua di mare, pioggia acida e altre condizioni atmosferiche avverse. Questa catena non contiene sostanze chimicamente pericolose come cromo esavalente, piombo, cadmio e mercurio, come previsto dalla normativa RoHS.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena31,75 mm
Profilosimplex (1)
Catena20b-1
Diametro rullo19,05 mm
Larghezza interna min.19,56 mm
Lunghezza del perno19,9 mm
Diametro del perno catena10,19 mm
Peso3,85 kg
Altezza della piastra26 mm
Spessore piastra4,4 mm
NormaISO 606
Forza di rottura min.95 kN
Seriebs neptune
Numero di file1
€ 167,58 IVA esclusa
/ Metro
€ 204,45 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione