Riferimenti
Sati:24B1
Rubix:999191100034989

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 38,1 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 24b-1 |
Dettagli del prodotto : 24B1-CATENA 24B-1 (1 1/2 S) C
Catena a rulli Sati 24B-1 simplex con piastre tipo C. Passo 38,1 mm, rullo Ø 25,4 mm e rottura min. 160 kN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6700 g |
|---|---|
| Passo della catena | 38,1 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 24b-1 |
| Diametro rullo | 25,4 mm |
| Larghezza interna min. | 25,4 mm |
| Materiale | acciaio temprato (leghe d’acciaio bonificate/temprate a cuore) |
| Lunghezza del perno | 53,4 mm |
| Diametro del perno catena | 14,63 mm |
| Peso | 7,1 kg |
| Tipo di piastra | piatto |
| Altezza della piastra | 33,4 mm |
| Spessore piastra | 6 mm |
| Norma | DIN 8187; ISO/R 606 |
| Forza di rottura min. | 160 kN |
| Serie | 24b-1 |
| Numero di file | 1 |
| 1 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione