Riferimenti
Sati:08X1
Rubix:999191100034987

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 08b-1 |
Dettagli del prodotto : 08X1-CATENA 08B-1 (1/2 S) C INOX
Catena a rulli Sati serie europea ISO/R 606, variante 08B-1 C INOX. Passo 12,7 mm, profilo simplex (1 fila), per trasmissione e movimentazione industriale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 690 g |
|---|---|
| Passo della catena | 12,7 mm |
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 08b-1 |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Larghezza interna min. | 7,75 mm |
| Lunghezza della catena | 1 m |
| Materiale | acciaio inox |
| Diametro del perno catena | 4,45 mm |
| Peso | 0,69 kg |
| Norma | DIN 8187; ISO/R 606 |
| Forza di rottura min. | 18 kN |
| Serie | 08b-1 |
| Numero di file | 1 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione