16B2SS-MTR / 886804 - CATENA INOX SS16B-2 C (1 D) ML

Catena a rulli in acciaio inossidabile BS Duplex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:16B2SS-MTR
Rubix:999210211026741
Produttore:886804
EAN:3660338401916
16B2SS-MTR / 886804 -  CATENA INOX SS16B-2 C (1 D) ML

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Catena16b-2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 16B2SS-MTR / 886804 - CATENA INOX SS16B-2 C (1 D) ML


Le nostre catene sono conformi allo standard europeo (DIN 8187-ISO 606) che descrive le caratteristiche dimensionali. Sono progettati per i requisiti più comuni. Queste catene sono in acciaio al carbonio. Le flange sono trattate nel nucleo (da 42 a 46 HRC), le coppiglie sono carbonitrurate.
CHAIN PITCH 25,4 DOUBLE - MTR STAINLESS STEEL 16B2

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Catena16b-2
Diametro rullo15,88 mm
Larghezza interna min.17,02 mm
Lunghezza della catena5000 m
Materialeacciaio
Lunghezza del perno68,6 mm
Diametro del perno catena8,28 mm
Tipo di piastrastandard
Altezza della piastra20,9 mm
Spessore piastra3,24 mm
Forza di rottura min.63,6 kN
756,70 IVA esclusa
/ 5 Metri
923,17 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione