74000082000-M-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS08B LAMBDA 2 RP (P=1/2)-M

Catena BS Lambda

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Tsubaki:RS08B LAMBDA 2 RP (P=1/2'')
Rubix:999200400048225
Produttore:74000082000-M
EAN:8718472591910
74000082000-M-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS08B LAMBDA 2 RP (P=1/2)-M
Riepilogo info tecniche
Profiloduplex (2)
Catena08b-2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 74000082000-M-CATENA DI TRASMISSIONE ALTRO BS-DIN RS08B LAMBDA 2 RP (P=1/2)-M


La catena a rulli Tsubaki Lambda Lube Free RS è ideale per gli ambienti in cui la lubrificazione della catena è difficile, impossibile o indesiderata. La catena Lambda è una catena senza lubrificante con lubrificante alimentare NSF-H1 impregnato nelle boccole. Non è quindi necessario lubrificare la catena durante le operazioni. L'assenza di lubrificante aggiuntivo durante le operazioni in macchina contribuisce a ridurre gli sprechi chimici e limita notevolmente il rischio di contaminazione del prodotto. La catena Tsubaki Lambda contribuisce alla pulizia dell'ambiente di lavoro.

Informazioni tecniche


Attributi
Profiloduplex (2)
Catena08b-2
Peso1,35 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
145,95 IVA esclusa
/ Metro
178,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione