0231062000-M-CATENA INOX RF06B-2 SS DOPPIA SS06B-2 C (3/8 D) INOX
Catena BS SS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RF06B SS 2 RP (P=3/8'')
Rubix:999200400047969
Produttore:0231062000-M

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | 06b-2 |
Dettagli del prodotto : 0231062000-M-CATENA INOX RF06B-2 SS DOPPIA SS06B-2 C (3/8 D) INOX
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 9,525 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | 06b-2 |
| Diametro rullo | 6,35 mm |
| Larghezza interna min. | 5,72 mm |
| Materiale | acciaio inox sus304 (clip a molla sus301) |
| Lunghezza del perno | 28,85 mm |
| Diametro del perno catena | 3,28 mm |
| Peso | 0,75 kg |
| Tipo di piastra | piatto |
| Altezza della piastra | 8,2 mm |
| Spessore piastra | 1,3 mm |
| Norma | BS SS |
| Forza di rottura min. | 17 kN |
| Serie | bs ss |
| Numero di file | 2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 285,27 IVA esclusa
/ Metro
€ 348,03 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione