Riferimenti
Regina:140/000
Rubix:160000000476332




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 12b-1 |
Dettagli del prodotto : 140/000-CATENA 12B-1 (3/4 S) 140 C
CATENA 140
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 12b-1 |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Lunghezza della catena | 5029,2 m |
| Forza di rottura min. | 28,9 kN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 99,99 IVA esclusa
/ 5,03 Metri
€ 121,98 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore