0231162000-M-CATENA INOX RS16B-2 SS DOPPIA SS16B-2 C (1 D) INOX
Catena BS SS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tsubaki:RS16B SS 2 RP (P=1'')
Rubix:999200400048013
Produttore:0231162000-M
EAN:8718472017229

Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | 16b-2 |
Dettagli del prodotto : 0231162000-M-CATENA INOX RS16B-2 SS DOPPIA SS16B-2 C (1 D) INOX
Tutti i componenti di base della catena Tsubaki SS sono realizzati in acciaio inox SUS304 (tranne i fermi a molla, che sono realizzati in SUS301). Questa catena può essere utilizzata in ambienti speciali come applicazioni subacquee, acide e alcaline. Può essere utilizzata anche ad alte e basse temperature (da -20°C a +400°C). Il SUS304 è solo marginalmente magnetico, grazie al processo di forgiatura a freddo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | 16b-2 |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Larghezza interna min. | 17,02 mm |
| Materiale | sus304 (clip a molla sus301) |
| Lunghezza del perno | 73,8 mm |
| Diametro del perno catena | 8,28 mm |
| Peso | 5,4 kg |
| Altezza della piastra | 21 mm |
| Spessore piastra | 4 mm |
| Norma | bs/din |
| Serie | rs16b-ss-2 |
| Numero di file | 2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 319,75 IVA esclusa
/ Metro
€ 390,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione