Riferimenti
Sedis:CA1N16B
Rubix:160000001440458




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 16b - 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA1N16B-CATENA 16B-1 C (1 S) RECORD
Catena 16B-1 (1'' S) ROLMOR
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 16b - 1 |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Larghezza interna min. | 17,02 mm |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 20,8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 118,61 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 144,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore