22T7000-CATENA 32B-1 C (2 S) ALPHA
Catena sedis serie Europea BS semplice gamma alpha premium
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:22T
Rubix:160000000477593
Produttore:Q22T7000A00
EAN:3661207000629




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 50,8 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 32b - 1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 22T7000-CATENA 32B-1 C (2 S) ALPHA
Catena sedis serie Europea BS 32 B-1 alpha premium in rif passo semplice 50,8 mm 22t lunghezza di 5,029 m.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 50,8 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | bs 32b - 1 |
| Diametro rullo | 29,21 mm |
| Larghezza interna min. | 30,99 mm |
| Lunghezza della catena | 5029 m |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 42,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 736,40 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 898,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione