11N7000-CATENA 10B-1 C (5/8 S) ALPHA

Catena sedis serie Europea BS semplice gamma alpha premium

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Sedis:11N
Rubix:160000000477587
Produttore:11N7B01A00
EAN:3661207000476
11N7000-CATENA 10B-1 C (5/8 S) ALPHA

Riepilogo info tecniche

Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Catenabs 10b - 1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 11N7000-CATENA 10B-1 C (5/8 S) ALPHA


Catena sedis serie Europea BS 10 B-1 alpha premium in rif passo semplice 15,875 mm scatola 11n di 5 metri.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena15,875 mm
Profilosimplex (1)
Catenabs 10b - 1
Diametro rullo10,16 mm
Larghezza interna min.9,65 mm
Lunghezza della catena5000 m
Materialeacciaio
Altezza della piastra13,7 mm
70,33 IVA esclusa
/ 5 Metri
85,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore