12B3-MTR / 886793 - CATENA 12B-3 C (3/4 T) ML
Catena a rulli BS Triplex
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:875365
Mecaline:12B3-MTR
Rubix:999210211026730
Produttore:886793
EAN:3660338401800


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | 12b-3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 12B3-MTR / 886793 - CATENA 12B-3 C (3/4 T) ML
Le nostre catene sono conformi allo standard europeo (DIN 8187-ISO 606) che descrive le caratteristiche dimensionali. Sono progettati per i requisiti più comuni. Queste catene sono in acciaio al carbonio. Le flange sono trattate nel nucleo (da 42 a 46 HRC), le coppiglie sono carbonitrurate.
CHAIN PITCH 19,05 TRIPLE - MTR 12B3
Punti di forza
Heat treated components, high durability
Applicazioni
For use with BS chain and sprockets
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 19,05 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | 12b-3 |
| Diametro rullo | 12,07 mm |
| Larghezza interna min. | 11,68 mm |
| Lunghezza della catena | 5000 m |
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza del perno | 62,4 mm |
| Diametro del perno catena | 5,72 mm |
| Tipo di piastra | standard |
| Altezza della piastra | 16 mm |
| Spessore piastra | 1,8 mm |
| Forza di rottura min. | 86,7 kN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 131,18 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 160,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore