72720163001-CATENA GT4 WINNER RS16B-3 TRIPLA 16B-3 C (1 T) GT4 WINNER

Catena a rulli standard BS GT4 Winner

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tsubaki:Winner RS16B 3 (P=1'') (RP)
Rubix:999180900000651
Produttore:72720163001
EAN:8718472229578
72720163001-CATENA GT4 WINNER RS16B-3 TRIPLA 16B-3 C (1 T) GT4 WINNER

Riepilogo info tecniche

Passo della catena25,4 mm
Profilotriplex (3)
Catena16b-3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 72720163001-CATENA GT4 WINNER RS16B-3 TRIPLA 16B-3 C (1 T) GT4 WINNER


La catena a rulli Tsubaki BS/DIN GT4 Winner RS è la catena più avanzata del mercato europeo. Il prodotto è disponibile nelle dimensioni della catena da RF06B fino a RS48B*. Le esecuzioni simplex, duplex e triplex sono a vostra disposizione.
Tsubaki GT4 Winner è arricchita dai seguenti vantaggi:
- Boccola Lube Groove per trattenere l'olio nel punto di contatto, dove la catena ne ha più bisogno, fornendo un serbatoio interno per il lubrificante. Il risultato è una catena che dura più a lungo con minori costi di manutenzione nel corso della vita della catena. La boccola Lube Groove è disponibile nelle misure da RS16B a RS24B.
- Boccola senza saldatura con un profilo cilindrico e una finitura superficiale molto precisi che consentono un migliore contatto superficiale tra il perno e la boccola e una migliore ritenzione del lubrificante.
- La maglia di collegamento Ring Coin consente di specificare la catena fino alla sua massima potenza nominale.
- Il design del perno ad affondamento centrale facilita lo smontaggio della catena e le marcature sulla testa del rivetto identificano la rotazione del perno.
*Bussola arricciata RS06B; RS56B/RS72B su richiesta.

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profilotriplex (3)
Catena16b-3
Diametro rullo15,88 mm
Larghezza interna min.17,02 mm
Lunghezza della catena105,9 mm
Diametro del perno catena8,28 mm
Peso8,2 kg
Spessore piastra4 mm
Forza di rottura min.192 kN
158,13 IVA esclusa
/ Metro
192,91 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore