Riferimenti
Sedis:16B-2 C (1 D) RECORD
Rubix:160000001561439
Produttore:CA2N16B




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 16b - 2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : CA2N16B-CATENA 16B-2 C (1 D) RECORD
Catena a rulli Sedis RECORD 16B-2 C (1 D) duplex. Passo 25,4 mm, rullo Ø 15,88 mm e resistenza UTS min 114,7 kN conforme a ISO 606 / BS 228 / DIN 8187.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 25,4 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | bs 16b - 2 |
| Diametro rullo | 15,88 mm |
| Larghezza interna min. | 17,02 mm |
| Lunghezza della catena | 0,0734 m |
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza del perno | 31,88 mm |
| Diametro del perno catena | 8,27 mm |
| Peso | 5,89 kg |
| Tipo di piastra | dritto |
| Altezza della piastra | 21 mm |
| Norma | ISO 606; BS 228; DIN 8187 |
| Forza di rottura min. | 114,7 kN |
| Serie | record |
| Numero di file | 2 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 248,94 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 303,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore