886812 / 32B-1 MTR CATENA 32B-1 C (2 S) ML
Le catene semplici - Scatola da 5 m
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:32B1-MTR
Rubix:999210211026749
Produttore:886812
EAN:3660338401992


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 50,8 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 32b-1 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 886812 / 32B-1 MTR CATENA 32B-1 C (2 S) ML
Le catene semplici - Scatola da 5 m
CHAIN PITCH 50,88 SINGLE - MTR 32B1
Punti di forza
Heat treated components, high durability
Applicazioni
For use with BS chain and sprockets
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 50,8 mm |
|---|---|
| Profilo | simplex (1) |
| Catena | 32b-1 |
| Diametro rullo | 29,21 mm |
| Larghezza interna min. | 30,99 mm |
| Lunghezza della catena | 2500 m |
| Lunghezza del perno | 70 mm |
| Diametro del perno catena | 17,81 mm |
| Tipo di piastra | standard |
| Altezza della piastra | 42,3 mm |
| Spessore piastra | 7,1 mm |
| Forza di rottura min. | 250 kN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 348,60 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 425,29 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore