886787 / 16B-2 MTR CATENA 16B-2 C (1 D) ML

Le catene duplex - Bobina

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:16B2-MTR
Rubix:999210211026724
Produttore:886787
EAN:3660338401749
886787 / 16B-2 MTR CATENA 16B-2 C (1 D) ML
Riepilogo info tecniche
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Catena16b-2
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 886787 / 16B-2 MTR CATENA 16B-2 C (1 D) ML


Le catene semplici - Bobina
CHAIN PITCH 25,4 DOUBLE - MTR 16B2

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena25,4 mm
Profiloduplex (2)
Catena16b-2
Diametro rullo15,88 mm
Larghezza interna min.17,02 mm
Lunghezza della catena5000 m
Materialeacciaio
Lunghezza del perno68,6 mm
Diametro del perno catena8,28 mm
Tipo di piastrastandard
Altezza della piastra20,9 mm
Spessore piastra3,24 mm
Forza di rottura min.106 kN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
169,50 IVA esclusa
/ 5 Metri
206,79 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore