08B2SS-MTR / 886807 - CATENA INOX SS08B-2 C (1/2 D) ML
Catena a rulli in acciaio inossidabile BS Duplex
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:08B2SS-MTR
Rubix:999210211026744
Produttore:886807
EAN:3660338401947


Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | 08b-2 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 08B2SS-MTR / 886807 - CATENA INOX SS08B-2 C (1/2 D) ML
Le nostre catene sono conformi allo standard europeo (DIN 8187-ISO 606) che descrive le caratteristiche dimensionali. Sono progettati per i requisiti più comuni. Queste catene sono in acciaio al carbonio. Le flange sono trattate nel nucleo (da 42 a 46 HRC), le coppiglie sono carbonitrurate.
CHAIN PITCH 12,7 DOUBLE - MTR STAINLESS STEEL 08B2
Punti di forza
Heat treated components, high durability
Applicazioni
For use with BS chain and sprockets
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 12,7 mm |
|---|---|
| Profilo | duplex (2) |
| Catena | 08b-2 |
| Diametro rullo | 8,51 mm |
| Larghezza interna min. | 7,75 mm |
| Lunghezza della catena | 5000 m |
| Materiale | acciaio |
| Lunghezza del perno | 32,2 mm |
| Diametro del perno catena | 4,45 mm |
| Tipo di piastra | standard |
| Altezza della piastra | 11,8 mm |
| Spessore piastra | 1,65 mm |
| Forza di rottura min. | 18,7 kN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 206,95 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 252,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore