322T7000-CATENA 32B-3 C (2 T) ALPHA
Catena sedis serie Europea BS tripla gamma alpha premium
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Sedis:322T
Rubix:160000000477612
Produttore:Q322T7000A00
EAN:3661207000667




Riepilogo info tecniche
| Passo della catena | 50,8 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | bs 32b - 3 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 322T7000-CATENA 32B-3 C (2 T) ALPHA
Catena sedis serie Europea BS 32B-3 alpha premium in rif passo triplo 50,8 mm. 322t lunghezza di 5,029 m.
Informazioni tecniche
Attributi
| Passo della catena | 50,8 mm |
|---|---|
| Profilo | triplex (3) |
| Catena | bs 32b - 3 |
| Diametro rullo | 29,21 mm |
| Larghezza interna min. | 30,99 mm |
| Lunghezza della catena | 5029 m |
| Materiale | acciaio |
| Altezza della piastra | 42,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2577,49 IVA esclusa
/ 5 Metri
€ 3144,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore