28B1-MTR / 886815 - CATENA 28B-1 C (1 3/4 S) ML

Le catene semplici - Scatola da 5 m

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:28B1-MTR
Rubix:999210211026752
Produttore:886815
EAN:3660338402029
28B1-MTR / 886815 - CATENA 28B-1 C (1 3/4 S) ML

Riepilogo info tecniche

Passo della catena44,45 mm
Profilosimplex (1)
Catena28b-1
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 28B1-MTR / 886815 - CATENA 28B-1 C (1 3/4 S) ML


Le catene semplici - Scatola da 5 m
CHAIN PITCH 44,45 SINGLE - MTR 28B1

Punti di forza

Heat treated components, high durability

Applicazioni

For use with BS chain and sprockets

Informazioni tecniche


Attributi
Passo della catena44,45 mm
Profilosimplex (1)
Catena28b-1
Diametro rullo27,94 mm
Larghezza interna min.30,99 mm
Lunghezza della catena2500 m
Lunghezza del perno69 mm
Diametro del perno catena15,9 mm
Tipo di piastrastandard
Altezza della piastra37 mm
Spessore piastra7,6 mm
Forza di rottura min.200 kN
309,88 IVA esclusa
/ 5 Metri
378,05 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore